- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 鉄板焼き用 鉄板のおすすめ人気ランキング
鉄板焼き用 鉄板のおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新261件の「鉄板焼き用 鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板焼き 業務用」、「焼肉用鉄板」、「卓上 コンロ 鉄板」などの商品も取り扱っております。
グリーンライフバーベキュー鉄板
材質スチール・焼付塗装仕上質量(kg)3.4板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×50TKG品番9-1020-0303TKG品番(2017)6-0899-0303
1個
¥4,898税込¥5,388
翌々日出荷
板厚(mm)2
下野金属株式会社関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛
穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23材質18-0ステンレス型式5枚掛質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×350×180
下野金属株式会社関西式たこ焼き器(28穴) 4枚掛
穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23材質18-0ステンレス型式4枚掛質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×350×180
下野金属株式会社関西式たこ焼き器(28穴) 3枚掛
穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23材質18-0ステンレス型式3枚掛質量(kg)16.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×180接続口径(Φmm)9.5
材質鋳鉄適合ガス火専用全長(mm)355質量(kg)3.15プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×250×25(持ち手含まず)底内寸法(mm)265×230TKG品番9-0112-0401TKG品番(2017)6-0110-0401
1個
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
山岡金属工業高級焼肉器 じゅん
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
愛宕山工業鍛冶屋鉄板
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
厚さ(mm)6
焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄
型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)
穴数15材質18-0ステンレス型式3枚掛質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×260×180